Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Mycro-Lynx Lampe Müller-Licht 401047 LED EEK A+ (A++ - E) GX53 Spezialform 7W Warmweiß (Ø x H) 74mm x 23mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Mycro-Lynx Lampe Müller-Licht 401047 LED EEK A+ (A++ - E) GX53 Spezialform 7W Warmweiß (Ø x H) 74mm x 23mm 1St.
LED Mycro-Lynx Lampe Müller-Licht 401047 LED EEK A+ (A++ - E) GX53 Spezialform 7W Warmweiß (Ø x H) 74mm x 23mm 1St.
LED Mycro-Lynx Lampe Müller-Licht 401047 LED EEK A+ (A++ - E) GX53 Spezialform 7W Warmweiß (Ø x H) 74mm x 23mm 1St.
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412676832_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     401047
EAN/GTIN:
     4018412676832
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
LED Reflektorform

LED Mycro-Lynx Lampe Müller-Licht 401047 LED EEK A+ (A++ - E) GX53 Spezialform 7W Warmweiß (Ø x H) 74mm x 23mm 1St.

Der LED Spot 7W mit dem Sockel GX53 von Müller Licht ist das perfekte Leuchtmittel um in und an Möbeln oder Vitrinen für gutes Licht zu sorgen. Hier in der Lichtfarbe extra warmweiß!

Technische Daten:

  • Sockel: GX53
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 7
  • Durchmesser [mm]: 74
  • Länge [mm]: 25
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 450
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 927
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 35
Weitere Informationen:
Leistung:
7 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
GX53
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
25 / - / - / 74 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 3,55*
€ 6,00*
4 Tage
47
€ 6,99*
ab € 10,00*
€ 14,78*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.