Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedervolt-LED-Lampe Müller-Licht 401039 LED EEK A+ (A++ - E) GU5.3 Reflektor 8.5W Warmweiß (Ø x H) 50mm x 48mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedervolt-LED-Lampe Müller-Licht 401039 LED EEK A+ (A++ - E) GU5.3 Reflektor 8.5W Warmweiß (Ø x H) 50mm x 48mm 1St.
Niedervolt-LED-Lampe Müller-Licht 401039 LED EEK A+ (A++ - E) GU5.3 Reflektor 8.5W Warmweiß (Ø x H) 50mm x 48mm 1St.
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412676467_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     401039
EAN/GTIN:
     4018412676467
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

Niedervolt-LED-Lampe Müller-Licht 401039 LED EEK A+ (A++ - E) GU5.3 Reflektor 8.5W Warmweiß (Ø x H) 50mm x 48mm 1St.

Das warmweiße Licht des Relektors 8,5W von Müller-Licht wird im 36° Winkel abgegeben. Aufgrund seiner Leistungsstärke und hervorragenden Farbwiedergabe findet er in vielen Bereichen Anwendung. Geeignet ist der LED Reflektor für alle Lampen mit GU5,3 Fassung.

Technische Daten:

  • Sockel: GU5,3
  • Spannung von [V]: 12.00
  • Leistung [W]: 8,5
  • Durchmesser [mm]: 50
  • Länge [mm]: 45
  • Lichtstrom [lm]: 610
  • Ausstrahlwinkel [°]: 36
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 927
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 50
Weitere Informationen:
Leistung:
8,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
GU5,3
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
45 / / / 50 mm
Spannung:
12.00 Volt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,63*
€ 7,79*
Lager 2338
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 4,98*
€ 8,08*
6 Tage
6
2
€ 6,99*
ab € 11,70*
€ 16,98*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.