Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED REFLEKTOR 5,5W (50W) GU10 927 36° 401028 345lm 25Th NODIM 50x53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED REFLEKTOR 5,5W (50W) GU10 927 36° 401028 345lm 25Th NODIM 50x53mm
LED REFLEKTOR 5,5W (50W) GU10 927 36° 401028 345lm 25Th NODIM 50x53mm
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412676108_L2
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     401028
EAN/GTIN:
     4018412676108
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

Müller Licht LED Reflektor 5,5W (50W) GU10 927 36° NODIM

Die LED-Reflektorlampe von Müller Licht eignet sich hervorragend um Shops oder Wohnräume zu beleuchten. Durch moderne LED-Technologie ist diese Lampe besonders energiesparend. Hier in der Lichtfarbe 927, strahlt die Lampe ein angenehm warmweißes Licht aus und sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Mit dem LED Spot von Müller Licht können Sie einfach und effizient herkömmliche Halogenlampen durch moderne Technologie ersetzen.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5,5
  • Durchmesser [mm]: 50
  • Länge [mm]: 53
  • Lichtstrom [lm]: 345
  • Ausstrahlwinkel [°]: 36
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 927
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 50
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
53 / / / 50 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.