Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Tropfenform Müller-Licht 401012 LED EEK A+ (A++ - E) E14 Tropfenform 6W = 40W Warmweiß (Ø x H) 47mm x 88mm 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Tropfenform Müller-Licht 401012 LED EEK A+ (A++ - E) E14 Tropfenform 6W = 40W Warmweiß (Ø x H) 47mm x 88mm 1S
LED-Lampe in Tropfenform Müller-Licht 401012 LED EEK A+ (A++ - E) E14 Tropfenform 6W = 40W Warmweiß (Ø x H) 47mm x 88mm 1S
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412675590_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     401012
EAN/GTIN:
     4018412675590
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED-Lampe in Tropfenform Müller-Licht 401012 LED EEK A+ (A++ - E) E14 Tropfenform 6W = 40W Warmweiß (Ø x H) 47mm x 88mm 1S

LED Lampen sind der moderne Ersatz zur Glühlampe mit einem besonders geringen Energieverbrauch.
Die LED Tropfenlampe mit 5,5W weist eine sehr gute Farbwiedergabe auf und hat dabei keinen UV- und Infrarotanteil.
Die robuste Bauart und die neuartige LED Technik gewährleisten eine extrem hohe Lebensdauer.

Technische Daten:

  • Sockel: E14
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5,5
  • Durchmesser [mm]: 47
  • Länge [mm]: 88
  • Lichtstrom [lm]: 470
  • Ausstrahlwinkel [°]: 180
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 927
  • Schutzart: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 40
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
88 / / / 47 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.