Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED BIRNE A65 13W (100W) E27 927 200° MATT 401007 1520lm 25000h NODIM 100x63mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED BIRNE A65 13W (100W) E27 927 200° MATT 401007 1520lm 25000h NODIM 100x63mm
LED BIRNE A65 13W (100W) E27 927 200° MATT 401007 1520lm 25000h NODIM 100x63mm
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412675422_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     401007
EAN/GTIN:
     4018412675422
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Müller Licht LED Birnenlampe 13W (100W) E27 927 200° NODIM Matt

Ersetzen Sie Ihre 100W Glühbirne mit der LED Birnelampe 13W von Müller-Licht und profitieren Sie von  einer hohen Farbwiedergabe Ra90 und einer langen Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 13
  • Durchmesser [mm]: 65
  • Länge [mm]: 134
  • Lichtstrom [lm]: 1520
  • Ausstrahlwinkel [°]: 200
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 927
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 100
Weitere Informationen:
Leistung:
13 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
134 / / / 65 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 2,57*
€ 4,44*
1 Tag
20
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 8,17*
2 Tage
522
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,99*
€ 8,96*
5 Tage
20
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,18*
€ 9,44*
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,57*
€ 9,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.