Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20900292


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20900292
20900292
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412674340_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20900292
EAN/GTIN:
     4018412674340
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
müller-licht led unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

Müller Licht LED Unterbauleuchte Salto 35 5W 830 NODIM 324mm

Die LED Unterbauleuchte Salto 35 von Müller Licht spendet Ihnen Licht, wo Sie es wirklich brauchen. Die weiße Leuchte fügt sich dank ihres reduzierten Designs hervorragend in Ihre Einrichtung ein. Beispielsweise als Schrank- und Regalbeleuchtung angebracht, fällt sie kaum auf und versorgt Sie mit einem sehr angenehmen und nützlichen Licht. Die Unterbauleuchte erhalten Sie hier in der Lichtfarbe 830 - warmweiß.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5
  • Länge [mm]: 324
  • Breite [mm]: 46
  • Höhe [mm]: 46
  • Lichtstrom [lm]: 370
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: -
  • batteriebetrieben: 0
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
370 Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
5 Watt
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
324 / 46 / 46 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.