Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tint von Müller-Licht Smartes LED-Panel Aris rahmenlos & quadratisch 60x60cm white+color (Weißtöne & farbiges Licht), direktes + indirektes Licht, 2000lm...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tint von Müller-Licht Smartes LED-Panel Aris rahmenlos & quadratisch 60x60cm white+color (Weißtöne & farbiges Licht), direktes + indirektes Licht, 2000lm...
tint von Müller-Licht Smartes LED-Panel Aris rahmenlos & quadratisch 60x60cm white+color (Weißtöne & farbiges Licht), direktes + indirektes Licht, 2000lm...
tint von Müller-Licht Smartes LED-Panel Aris rahmenlos & quadratisch 60x60cm white+color (Weißtöne & farbiges Licht), direktes + indirektes Licht, 2000lm...
tint von Müller-Licht Smartes LED-Panel Aris rahmenlos & quadratisch 60x60cm white+color (Weißtöne & farbiges Licht), direktes + indirektes Licht, 2000lm...
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412673213_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404045
EAN/GTIN:
     4018412673213
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

tint von Müller-Licht Smartes LED-Panel Aris rahmenlos & quadratisch 60x60cm white+color (Weißtöne & farbiges Licht), direktes + indirektes Licht, 2000lm, Zigbee, inkl. Fernbedienung

Mit dem rechteckigen Müller Licht Tint LED Panel Aris bringen Sie Stimmung in Ihr Zuhause!
Setzen Sie mit dem rahmenlosen Panel beliebige und moderne Lichtakzente. Durch die verschiedensten Weißtöne und bis zu 16 Millionen Farben ist das LED Panel für alle Wohnräume geeignet. Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Nachtlicht - tint sorgt immer für die richtige Stimmung. Zusätzlich zur direkten Beleuchtung sorgt das smarte tint LED-Panel mit seiner indirekten Beleuchtung an der Decke oder Wand für Aufsehen. Sie können das smarte LED Panel über die mitgelieferte Fernbedienung oder SmartHome Systeme steuern. (z.B. Philips Hue, Magenta SmartHome, Samsung SmartThings, Osram Lightify) Eine Sprachsteuerung per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio ist auch möglich.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 36
  • Länge [mm]: 595
  • Breite [mm]: 595
  • Höhe [mm]: 59
  • Lichtstrom [lm]: 2000
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: Farbwechsel RGB+whit
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 818-865
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
36 Watt
Lebensdauer:
25000 Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
595 / 595 / 59 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 5,55*
ab € 150,21*
€ 187,43*
Frei Haus
ab € 158,50*
€ 197,47*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,40*
€ 221,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.