Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27700042 LED-Unterbauleuchte 1,5W 150lm 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27700042 LED-Unterbauleuchte 1,5W 150lm 3000K
27700042 LED-Unterbauleuchte 1,5W 150lm 3000K
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412663801_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     27700042
EAN/GTIN:
     4018412663801
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Möbeleinbauleuchte
Schrankleuchte

Müller Licht LED Akkulicht PIBO Sensor 1,25W 830 DIM

Ideal für Küche, Schränke und Regale - das dimmbare LED Akku-Licht PIBO Sensor von Müller Licht!
Beleuchten Sie mit der akkubetriebenen LED Leuchte schnell und einfach Ihr Bücherregal oder Ihre Kochzeile im Handumdrehen ohne lästige und unschöne Kabel zu verlegen.
Diese Leuchte verfügt über eine Dimmfunktion und einen Bewegungssensor.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 3.70
  • Leistung [W]: 1,25
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 261
  • Breite [mm]: 45
  • Höhe [mm]: 14,5
  • Lichtstrom [lm]: 150
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: III
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: ja
Weitere Informationen:
Leistung:
1,25 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
30000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
261 / 45 / 14,5 / - mm
Spannung:
3.70 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 12,31*
€ 17,87*
3 Tage
7
€ 6,99*
ab € 28,75*
€ 40,55*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.