Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20700007 LED-Panel-Leuchten 26W 2000lm 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20700007 LED-Panel-Leuchten 26W 2000lm 4000K
20700007 LED-Panel-Leuchten 26W 2000lm 4000K
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412655264_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20700007
EAN/GTIN:
     4018412655264
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

Müller-Licht schwarze LED Panel Square Switch Tone 90 26W 822/830/840 120° 900mm NODIM

Das schwarze LED Panel Square Switch Tone 90 von Müller-Licht glänzt durch sein schlichtes Design. Umrahmt mit einem Aluminiumgehäuse ist das LED Panel wortwörtlich ein Highlight. Die lange Lebensdauer sowie die hohe Farbwiedergabe machen das LED Panel zu einem Muss, an den Orten, an denen schönes flächiges Licht benötigt wird.
In 3 Stufen steuern Sie per Schalter von extra warmweiß (2200K) über warmweiß (3000K) bis hin zu neutralweiß (4000 K).

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 26
  • Länge [mm]: 900
  • Breite [mm]: 200
  • Höhe [mm]: 40
  • Lichtstrom [lm]: 2000
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: Lichttemperatur eins
  • Farbtemperatur [K]: 2200/3000/4000
  • Lebensdauer [h]: 35000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 822-840
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: -
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
26 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
35000 Stunden
Farbtemperatur:
2200/3000/4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
900 / 200 / 40 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.