Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Globeform LED-Lampe, Globe, MÜLLER-LICHT, 400419, G125, 2000K, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Globeform LED-Lampe, Globe, MÜLLER-LICHT, 400419, G125, 2000K, gold
LED-Lampe in Globeform LED-Lampe, Globe, MÜLLER-LICHT, 400419, G125, 2000K, gold
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412345998_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400419
EAN/GTIN:
     4018412345998
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

LED-Lampe in Globeform LED-Lampe, Globe, MÜLLER-LICHT, 400419, G125, 2000K, gold

RetroLook für stillvolle Räume - die Müller Licht LED Globelampe!
Tauchen Sie Ihre Räume in ein wundervolles, angenehmes Licht und sorgen Sie parallel für ein optisches Highlight.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 4,5
  • Durchmesser [mm]: 125
  • Länge [mm]: 170
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 350
  • Ausstrahlwinkel [°]: 360
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 920
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 32
Weitere Informationen:
Leistung:
4,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
170 / / - / 125 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.