Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linex Switch Tone 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linex Switch Tone 85
Linex Switch Tone 85
Linex Switch Tone 85
Linex Switch Tone 85
Linex Switch Tone 85
Linex Switch Tone 85
Linex Switch Tone 85
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412344342_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20100331
EAN/GTIN:
     4018412344342
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

Linex Switch Tone 85

Die Unterbauleuchte LINEX bringt Licht in Ihre vier Wände! Sorgen Sie z.B. beim Kochen für angenehmes, helles neutralweißes Licht! Oder wechseln Sie mithilfe des Schalters die Lichtfarbe, so können Sie immer für das passende Licht sorgen. Zur Auswahl stehen Ihnen hier 2200K, 3000K und 4000K. Durch die moderne LED-Technologie sparen Sie Energie und Kosten und profitieren gleichzeitig von einer tollen Lichtqualität. Die Linex Switch Tone ist per Verbindungskabel- oder adapter mit weiteren Leuchten des gleichen Typs verbindbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Darüber hinaus ist sie schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 85 cm.
 

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 13
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 840
  • Breite [mm]: 28
  • Höhe [mm]: 36
  • Lichtstrom [lm]: 1115
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: Lichttemperatur eins
  • Farbtemperatur [K]: 2200-4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 822-840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
13 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
2200-4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
840 / 28 / 36 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 5,55*
ab € 19,75*
€ 30,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 40,94*
€ 55,97*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.