Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400402 LED-Filament Tropfenform G45 2,5W E14 245lm 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400402 LED-Filament Tropfenform G45 2,5W E14 245lm 2700K
400402 LED-Filament Tropfenform G45 2,5W E14 245lm 2700K
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412344168_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400402
EAN/GTIN:
     4018412344168
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

Müller Licht LED Retro Tropfenlampe 2,5W (25W) E14 927 NODIM klar

Schlichte LED-Tropfenlampe im Retro-Look von Müller Licht. Diese Tropfenlampe vereint klassisches Design mit modernster Technologie. Zum einen sparen Sie durch die LED-Technologie Energie und Kosten, zum anderen taucht diese LED-Lampe Ihr Zuhause in angenehm warmweißes Licht. Ersetzen Sie jetzt schnell und einfach herkömmliche Glühlampen durch moderne Technik und profitieren Sie von den vielen Vorteilen!

Technische Daten:

  • Sockel: E14
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 2,5
  • Durchmesser [mm]: 45
  • Länge [mm]: 77
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 245
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 927
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 25
Weitere Informationen:
Leistung:
2,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
77 / - / - / 45 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,42*
Lager 2338
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 1,31*
€ 2,43*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.