Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand- und Deckenleuchte Canea 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand- und Deckenleuchte Canea 35
LED Wand- und Deckenleuchte Canea 35
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412343833_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20900289
EAN/GTIN:
     4018412343833
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Müller-Licht LED Wand- und Deckenleuchte Canea 35 9W 350mm 840

Die 350mm lange LED Wand- und Deckenleuchte mit 9W Leistung ist ideal für die Anwendung als Spiegelleuchte im Bad geeignet. Die Lichtfarbe neutralweiß ist belebend und optimal für die Zeit am Badspiegel.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 9
  • Länge [mm]: 350
  • Breite [mm]: 75
  • Höhe [mm]: 66
  • Lichtstrom [lm]: 730
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: -
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: 0
Weitere Informationen:
Leistung:
9 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
350 / 75 / 66 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.