Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Unterbauleuchte Calix Switch Tone DIM, 90 cm, stufenlos farbveränderlich (2700 K - 6500 K), dimmbar inkl. Memory-Funktion, schnelle und einfache Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Unterbauleuchte Calix Switch Tone DIM, 90 cm, stufenlos farbveränderlich (2700 K - 6500 K), dimmbar inkl. Memory-Funktion, schnelle und einfache Montage
LED-Unterbauleuchte Calix Switch Tone DIM, 90 cm, stufenlos farbveränderlich (2700 K - 6500 K), dimmbar inkl. Memory-Funktion, schnelle und einfache Montage
LED-Unterbauleuchte Calix Switch Tone DIM, 90 cm, stufenlos farbveränderlich (2700 K - 6500 K), dimmbar inkl. Memory-Funktion, schnelle und einfache Montage
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412343734_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20100328
EAN/GTIN:
     4018412343734
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led 230v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED-Unterbauleuchte Calix Switch Tone DIM, 90 cm, stufenlos farbveränderlich (2700 K - 6500 K), dimmbar inkl. Memory-Funktion, schnelle und einfache Montage

Unterbauleuchte ist nicht gleich Unterbauleuchte. Die Calix Switch Tone von Müller-Licht beweist das. Sie können die Lichtfarbe der 600mm langen Leuchte stufenlos verändern, drehen Sie einfach am Schalter und suchen sich die passende Lichtfarbe aus: 2700K warwmweiß bis zu 6500K tageslichtweiß. Die letzte gewählte Lichtfarbe wird durch die Memory Funktion gespeichert. Ein erneutes Drücken und Drehen des Schalters kann die Leuchte dann noch zusätzlich Dimmen. Damit bleiben keine Wünsche offen.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 12
  • Länge [mm]: 914
  • Breite [mm]: 38
  • Höhe [mm]: 28
  • Lichtstrom [lm]: 960
  • Lichtfarbe: Lichttemperatur eins
  • Farbtemperatur [K]: 3000-6500
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830-865
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Leistung:
12 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
30000 Stunden
Farbtemperatur:
3000-6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
914 / 38 / 28 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,95*
€ 39,00*
Lager 2338
unbekannt
€ 5,55*
ab € 25,66*
€ 39,01*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 32,94*
€ 46,41*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 43,67*
€ 59,15*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.