Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Tropfenform MÜLLER-LICHT LED Tropfenform Ersetzt 40 W, Plastik, E14, 5.5 W, Weiß, 4er Set, 4 Einheiten


Menge:  Box  
Produktinformationen
LED-Lampe in Tropfenform MÜLLER-LICHT LED Tropfenform Ersetzt 40 W, Plastik, E14, 5.5 W, Weiß, 4er Set, 4 Einheiten
LED-Lampe in Tropfenform MÜLLER-LICHT LED Tropfenform Ersetzt 40 W, Plastik, E14, 5.5 W, Weiß, 4er Set, 4 Einheiten
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412334251_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400259
EAN/GTIN:
     4018412334251
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED-Lampe in Tropfenform MÜLLER-LICHT LED Tropfenform Ersetzt 40 W, Plastik, E14, 5.5 W, Weiß, 4er Set, 4 Einheiten

Schlichte LED-Tropfenlampe von Müller Licht im praktischen 3+1-Set!
Diese Tropfenlampe vereint klassisches Design mit modernster Technologie. Zum einen sparen Sie durch die LED-Technologie Energie und Kosten, zum anderen taucht diese LED-Lampe Ihr Zuhause in angenehm warmweißes Licht. Ersetzen Sie jetzt schnell und einfach herkömmliche Glühlampen durch moderne Technik und profitieren Sie von den vielen Vorteilen!

Technische Daten:

  • Sockel: E14
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5,5
  • Durchmesser [mm]: 45
  • Länge [mm]: 79
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 470
  • Ausstrahlwinkel [°]: 180
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 40
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
10000 Stunden
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
79 / - / - / 45 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
1
pro Box
€ 7,50*
ab € 4,50*
€ 7,25*
1 Tag
24
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,47*
2 Tage
1000
1
pro Box
€ 6,99*
ab € 6,0955*
€ 8,9155*
1 Tag
24
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 9,04*
1 Tag
24
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,36*
€ 9,25*
Menge:  Box  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 7,25*
€ 8,63
pro Box
ab 5 Boxen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Box
1 Box enthält 4 Stück (ab € 1,125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.