Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedervolt-LED-Lampe Müller Licht 5W HD-LED MR16 Reflektorlampe GU5.3 (28W Licht) 5 Watt 12 Volt 2700 Kelvin 250 Lumen 30.000 Std


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedervolt-LED-Lampe Müller Licht 5W HD-LED MR16 Reflektorlampe GU5.3 (28W Licht) 5 Watt 12 Volt 2700 Kelvin 250 Lumen 30.000 Std
Niedervolt-LED-Lampe Müller Licht 5W HD-LED MR16 Reflektorlampe GU5.3 (28W Licht) 5 Watt 12 Volt 2700 Kelvin 250 Lumen 30.000 Std
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412327253_L1
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400121
EAN/GTIN:
     4018412327253
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

Niedervolt-LED-Lampe Müller Licht 5W HD-LED MR16 Reflektorlampe GU5.3 (28W Licht) 5 Watt 12 Volt 2700 Kelvin 250 Lumen 30.000 Std

Mit dem HD-LED Hochvolt Spot MR16 5W von Müller-Licht profitieren Sie von einer LED Technik, die so nah an der Halogenlampe ist wie nie zuvor. Die sparsamen und langlebigen HD-LED Lampen mit einem Farbwiedergabeindex von Ra=90 schaffen durch eine verbesserte Lichtqualität eine noch natürlichere Lichtwirkung.

Technische Daten:

  • Sockel: GU5,3
  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 12.00
  • Leistung [W]: 5
  • Durchmesser [mm]: 50
  • Länge [mm]: 47
  • Lichtstrom [lm]: 280
  • Ausstrahlwinkel [°]: 38
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • Lichtstärke [cd]: 700
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 927
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 33
  • Lichtausbeute: 56
Weitere Informationen:
Leistung:
5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A
Lebensdauer:
30000 Stunden
Sockel:
GU5,3
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
47 / / / 50 mm
Spannung:
12.00 - 12.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.