Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Funktions-/Taschenleuchte LED LEUCHTE STAB MIT BEWEGUNGSMELDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Funktions-/Taschenleuchte LED LEUCHTE STAB MIT BEWEGUNGSMELDER
LED-Funktions-/Taschenleuchte LED LEUCHTE STAB MIT BEWEGUNGSMELDER
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412326294_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400083
EAN/GTIN:
     4018412326294
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Unterbauleuchte

LED-Funktions-/Taschenleuchte LED LEUCHTE STAB MIT BEWEGUNGSMELDER

Die dekorative Beleuchtung bringt nun die batteriebetriebenen LED Leuchte zu Ihnen nach Hause.
Setzen Sie neue Lichtakzente mit der batteriebetriebenen Unterbauleuchte Lightstick 0,7W.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 4.50
  • Spannung bis [V]: 4.50
  • Leistung [W]: 0,7
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 194
  • Breite [mm]: 27
  • Höhe [mm]: 23
  • Lichtstrom [lm]: 18
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 12500
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 865
  • Gehäusefarbe: silber
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: ja
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
18 Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
0,7 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
- Stunden
Farbtemperatur:
12500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
194 / 27 / 23 / - mm
Spannung:
4.50 - 4.50 Volt
Weitere Suchbegriffe: müller-licht led unterbauleuchte, automatik schalter, müller licht bewegungsmelder, AlleSensorLeuchten, SensorLeuchtenInnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.