Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SENSORLEUCHTE BEWEG.MELDER 0,3W 400080 inkl.Bügel rund schwarz inkl. 3xAAA 110°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED SENSORLEUCHTE BEWEG.MELDER 0,3W 400080 inkl.Bügel rund schwarz inkl. 3xAAA 110°
LED SENSORLEUCHTE BEWEG.MELDER 0,3W 400080 inkl.Bügel rund schwarz inkl. 3xAAA 110°
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412326201_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400080
EAN/GTIN:
     4018412326201
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Nachtlicht

Müller-Licht batteriebetriebene LED Leuchte 0,3W mit Bewegungssensor

Die dekorative Beleuchtung von Müller-Licht bringt durch mit Akzent-, Farb-, und Orientierungslichtern Stimmung nach Hause. Vielseitig einsetzbar werden moderne Lichtakzente in verschiedenen Wohnbereichen geschaffen.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 4.50
  • Spannung bis [V]: 4.50
  • Leistung [W]: 0,3
  • Durchmesser [mm]: 97
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: 86
  • Höhe [mm]: 35
  • Lichtstrom [lm]: 9
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 12500
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Lichtausbeute: 30
  • batteriebetrieben: ja
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
9 Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
0,3 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
- Stunden
Farbtemperatur:
12500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / 86 / 35 / 97 mm
Spannung:
4.50 - 4.50 Volt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 7,84*
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 4,78*
€ 7,85*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 11,70*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.