Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Globeform Müller Licht LED KLAR Lampe Globe G95 Filament Faden Glühlampe Glühbirne ECHTGLAS 4 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Globeform Müller Licht LED KLAR Lampe Globe G95 Filament Faden Glühlampe Glühbirne ECHTGLAS 4 Watt
LED-Lampe in Globeform Müller Licht LED KLAR Lampe Globe G95 Filament Faden Glühlampe Glühbirne ECHTGLAS 4 Watt
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412325297_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400048
EAN/GTIN:
     4018412325297
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

LED-Lampe in Globeform Müller Licht LED KLAR Lampe Globe G95 Filament Faden Glühlampe Glühbirne ECHTGLAS 4 Watt

Mit der Müller Licht LED Globelampe 4W der Glasserie bringen Sie den trendigen Retrolook in Ihr Zuhause ohne auf die neuste Technik zu verzichten.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 4
  • Durchmesser [mm]: 95
  • Länge [mm]: 140
  • Lichtstrom [lm]: 470
  • Ausstrahlwinkel [°]: 300
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 40
  • Lichtausbeute: 117
Weitere Informationen:
Leistung:
4 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
140 / / / 95 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.