Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand- und Deckenleuchte Office DIM Softlux 120 white daylightwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand- und Deckenleuchte Office DIM Softlux 120 white daylightwhite
LED Wand- und Deckenleuchte Office DIM Softlux 120 white daylightwhite
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894851065_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20500078
EAN/GTIN:
     4004894851065
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Müller Licht 120cm lange LED Wand- /Deckenleuchte Office DIM Softlux 47W 865

Müller Licht bietet Ihnen eine innovative Beleuchtung zu kleinen Preisen an. Ob Homeoffice oder Nebenraum, die LED Wand-/Deckenleuchte Office DIM Softlux 47W von Müller Licht bietet qualitativ hochwertiges Licht.
Hier in der Lichtfarbe 865 - tageslichtweiß und einer Länge von 120cm.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 47
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 1203
  • Breite [mm]: 164
  • Höhe [mm]: 48
  • Lichtstrom [lm]: 4600
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: ja
  • Lichtfarbe code: 865
  • Gewicht [g]: 1850
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
47 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1203 / 164 / 48 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.