Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20300526 LED Wand- Und Deckenleuchte PRISMATIK 2 LED 150 White Retro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20300526 LED Wand- Und Deckenleuchte PRISMATIK 2 LED 150 White Retro
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20300526 LED Wand- Und Deckenleuchte PRISMATIK 2 LED 150 White Retro
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894849949_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20300526
EAN/GTIN:
     4004894849949
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20300526 LED Wand- Und Deckenleuchte PRISMATIK 2 LED 150 White Retro

Die Müller Licht LED Wand- und Deckenleuchte fällt durch das klassische Design in retro Optik mit der modernen Technik sofort ins Auge. Sie ist Ideal für jeden Arbeitsplatz  als Büroleuchte.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 2x 22
  • Durchmesser [mm]: 164
  • Länge [mm]: 1537
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 59
  • Lichtstrom [lm]: 4000
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gewicht [g]: 2969
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Lichtausbeute: 22
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
2x 22 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1537 / - / 59 / 164 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.