Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20300523 LED Wand- Und Deckenleuchte BASIC 2 LED 150 WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20300523 LED Wand- Und Deckenleuchte BASIC 2 LED 150 WHITE
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20300523 LED Wand- Und Deckenleuchte BASIC 2 LED 150 WHITE
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20300523 LED Wand- Und Deckenleuchte BASIC 2 LED 150 WHITE
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894849550_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20300523
EAN/GTIN:
     4004894849550
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20300523 LED Wand- Und Deckenleuchte BASIC 2 LED 150 WHITE

Die LED Wand- und Deckenleuchte Basic 2 von Müller-Licht ist für ein breites Anwendungsfeld nutzbar.
Müller-Licht bietet eine Vielfalt von leicht montierenden Leuchten, die durch besonders große Lichtpakete bestechen.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 70
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 1500
  • Breite [mm]: 75
  • Höhe [mm]: 51
  • Lichtstrom [lm]: 6100
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
70 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1500 / 75 / 51 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 5,55*
ab € 45,52*
€ 65,63*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 50,71*
€ 66,91*
3 Tage
2
€ 35,99*
ab € 53,04*
€ 69,74*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 54,74*
€ 71,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 58,09*
€ 79,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.