Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht 30-W-LED-Deckenleuchte 1-flammig, neutralweiß, Durchverdrahtung möglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht 30-W-LED-Deckenleuchte 1-flammig, neutralweiß, Durchverdrahtung möglich
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht 30-W-LED-Deckenleuchte 1-flammig, neutralweiß, Durchverdrahtung möglich
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht 30-W-LED-Deckenleuchte 1-flammig, neutralweiß, Durchverdrahtung möglich
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894849505_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20300518
EAN/GTIN:
     4004894849505
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht 30-W-LED-Deckenleuchte 1-flammig, neutralweiß, Durchverdrahtung möglich

Die Basic1 von Müller-Licht ist, wie der Name schon sagt, ideal als Basisbeleuchtung und so für ein breites Anwendungsfeld anwendbar.
Müller-Licht bietet eine Vielfalt von leicht montierenden Leuchten, die durch besonders große Lichtpakete bestechen.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 30
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 1200
  • Breite [mm]: 60
  • Höhe [mm]: 61
  • Lichtstrom [lm]: 2700
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
30 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1200 / 60 / 61 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 30,29*
€ 41,66*
Lager 2338
unbekannt
€ 5,55*
ab € 27,89*
€ 41,67*
4 Tage
2
€ 35,99*
ab € 30,75*
€ 42,04*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 34,55*
€ 47,15*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 31,55*
€ 53,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.