Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht 15-W-LED-Deckenleuchte 1-flammig, neutralweiß, Durchverdrahtung möglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht 15-W-LED-Deckenleuchte 1-flammig, neutralweiß, Durchverdrahtung möglich
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht 15-W-LED-Deckenleuchte 1-flammig, neutralweiß, Durchverdrahtung möglich
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894849482_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20300516
EAN/GTIN:
     4004894849482
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Müller Licht 15-W-LED-Deckenleuchte 1-flammig, neutralweiß, Durchverdrahtung möglich

Die einflammige und nicht dimmbare Wand- und Deckenleuchte von Müller-Licht mit 15W ist 60 cm lang und sorgt für optimales Licht in Keller oder Werkstatt.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 15
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 600
  • Breite [mm]: 60
  • Höhe [mm]: 60
  • Lichtstrom [lm]: 1300
  • Ausstrahlwinkel [°]: 160
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gewicht [g]: 642
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
15 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
600 / 60 / 60 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 5,55*
ab € 18,92*
€ 30,06*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 24,91*
€ 35,78*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.