Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20000068 LED Unterbauleuchte Cabinet Light DIM 90 White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20000068 LED Unterbauleuchte Cabinet Light DIM 90 White
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20000068 LED Unterbauleuchte Cabinet Light DIM 90 White
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894849369_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20000068
EAN/GTIN:
     4004894849369
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20000068 LED Unterbauleuchte Cabinet Light DIM 90 White

Die weiße Cabinet Light DIM 15W von Müller Licht überzeugt mit schlichtem Design und einer schnellen, einfachen Montage.
Die neutralweiß leuchtende Cabinet Light DIM verfügt über einen integrierten Dimmer, sowie einem An-/Ausschalter. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie die Möglichkeit haben mehrere Cabinet Lights zu koppeln und so auf Ihre benötigte Länge, individuell aufzustocken . Hier mit der Länge 90cm.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 15
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 909
  • Breite [mm]: 53
  • Höhe [mm]: 29
  • Lichtstrom [lm]: 1050
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gewicht [g]: 739
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Lichtausbeute: 73
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
15 Watt
Energieeffizienzklasse:
A
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
909 / 53 / 29 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.