Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20000067 LED Unterbauleuchte Cabinet Light DIM 60 White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20000067 LED Unterbauleuchte Cabinet Light DIM 60 White
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20000067 LED Unterbauleuchte Cabinet Light DIM 60 White
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894849352_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20000067
EAN/GTIN:
     4004894849352
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20000067 LED Unterbauleuchte Cabinet Light DIM 60 White

Die weiße Cabinet Light DIM 9W von Müller Licht überzeugt mit schlichtem Design und einer schnellen, einfachen Montage.
Die neutralweiß leuchtende Cabinet Light DIM verfügt über einen integrierten Dimmer, sowie einem An-/Ausschalter. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie die Möglichkeit haben mehrere Cabinet Lights zu koppeln und so auf Ihre benötigte Länge, individuell aufzustocken . Hier mit der Länge 60cm.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 10
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 609
  • Breite [mm]: 53
  • Höhe [mm]: 29
  • Lichtstrom [lm]: 700
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gewicht [g]: 538
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Lichtausbeute: 78
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
10 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
609 / 53 / 29 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 5,55*
ab € 24,82*
€ 35,17*
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 38,70*
€ 52,77*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.