Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte KOS LED 60 WHITE Cut-Case 6Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Unterbauleuchte KOS LED 60 WHITE Cut-Case 6Box
LED Unterbauleuchte KOS LED 60 WHITE Cut-Case 6Box
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894546848_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20900280
EAN/GTIN:
     4004894546848
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
müller-licht led unterbauleuchte 40...
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

Müller Licht LED Unterbauleuchte Danza 60 10W 840 NODIM 585mm

Die LED Unterbauleuchte Danza 60 von Müller Licht spendet Ihnen Licht, wo Sie es wirklich brauchen.
Die weiße Leuchte fügt sich dank ihres reduzierten Designs hervorragend in Ihre Einrichtung ein. Beispielsweise unter einem Sideboard oder als Schrank- und Regalbeleuchtung angebracht, fällt sie kaum auf und versorgt Sie mit einem sehr angenehmen und nützlichen Licht. Die Unterbauleuchte erhalten Sie hier in der Lichtfarbe 840 - neutralweiß.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 10
  • Länge [mm]: 585
  • Breite [mm]: 28
  • Höhe [mm]: 70
  • Lichtstrom [lm]: 700
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: -
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
10 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
585 / 28 / 70 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 14,16*
€ 20,50*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 26,95*
€ 38,10*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.