Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte KORFU-DIM 60 WHITE Cut-Case 6Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Unterbauleuchte KORFU-DIM 60 WHITE Cut-Case 6Box
LED Unterbauleuchte KORFU-DIM 60 WHITE Cut-Case 6Box
LED Unterbauleuchte KORFU-DIM 60 WHITE Cut-Case 6Box
LED Unterbauleuchte KORFU-DIM 60 WHITE Cut-Case 6Box
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894546800_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20900276
EAN/GTIN:
     4004894546800
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
müller-licht led unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

Müller Licht LED Unterbauleuchte Fida 60 8,5W 830 DIM 580mm

Auf der Suche nach einer praktische Leuchte für Ihre Unterschränke? Die Unterbau-Leuchte FIDA 60 von Müller Licht ist genau richtig!
Die schlichte LED Unterbauleuchte ist die ideale Leuchte um in Ihrer Küche für optimale Lichtverhältnisse zu sorgen. Durch den integrierten Ein/ Ausschalter und den verbauten Dimmer lässt sich die Leuchte ganz einfach bedienen.
Hier mit einer Länge 580mm.
 

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 8,5
  • Länge [mm]: 580
  • Breite [mm]: 66
  • Höhe [mm]: 24
  • Lichtstrom [lm]: 690
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: 0
Weitere Informationen:
Leistung:
8,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
580 / 66 / 24 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 5,55*
ab € 20,96*
€ 30,02*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 37,09*
€ 51,04*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.