Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Funktions-/Taschenleuchte StarLicht NightZ LED Nachtlicht HERO 3xAAA Batterie Dämmerungssensor an/aus Bewegungsmelder an/aus dimmbar Magnethalterung 112x112mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Funktions-/Taschenleuchte StarLicht NightZ LED Nachtlicht HERO 3xAAA Batterie Dämmerungssensor an/aus Bewegungsmelder an/aus dimmbar Magnethalterung 112x112mm
LED-Funktions-/Taschenleuchte StarLicht NightZ LED Nachtlicht HERO 3xAAA Batterie Dämmerungssensor an/aus Bewegungsmelder an/aus dimmbar Magnethalterung 112x112mm
LED-Funktions-/Taschenleuchte StarLicht NightZ LED Nachtlicht HERO 3xAAA Batterie Dämmerungssensor an/aus Bewegungsmelder an/aus dimmbar Magnethalterung 112x112mm
LED-Funktions-/Taschenleuchte StarLicht NightZ LED Nachtlicht HERO 3xAAA Batterie Dämmerungssensor an/aus Bewegungsmelder an/aus dimmbar Magnethalterung 112x112mm
LED-Funktions-/Taschenleuchte StarLicht NightZ LED Nachtlicht HERO 3xAAA Batterie Dämmerungssensor an/aus Bewegungsmelder an/aus dimmbar Magnethalterung 112x112mm
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894542345_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     27700009
EAN/GTIN:
     4004894542345
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

LED-Funktions-/Taschenleuchte StarLicht NightZ LED Nachtlicht HERO 3xAAA Batterie Dämmerungssensor an/aus Bewegungsmelder an/aus dimmbar Magnethalterung 112x112mm

Platzieren Sie die LED Batterieleuchte Hero da wo Sie sie benötigen. Mit der Magnethalterung müssen Sie nicht einmal bohren oder kleben. Ebenso lässt sie sich ohne Probleme aufstellen.
Der praktische Dämmerungs- und Bewegungssensor versorgt Sie mit Licht , wann immer es nötig ist.
Eine intelligente Leuchte zum kleinen Preis.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 12.00
  • Leistung [W]: 0,35
  • Durchmesser [mm]: 112
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 36
  • Lichtstrom [lm]: 8
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gewicht [g]: 103
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Bat Typ: AAA
  • Schutzart: IP20
  • Lichtausbeute: 22,86
  • batteriebetrieben: ja
Weitere Informationen:
Leistung:
0,35 Watt
Lebensdauer:
30000 Stunden
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 36 / 112 mm
Spannung:
12.00 - 12.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.