Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 4W LED Unterbauleuchte (25W Licht) COMBI 30 Mobilia 3000K 270lm EEK:A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 4W LED Unterbauleuchte (25W Licht) COMBI 30 Mobilia 3000K 270lm EEK:A+
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 4W LED Unterbauleuchte (25W Licht) COMBI 30 Mobilia 3000K 270lm EEK:A+
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894534982_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20100301
EAN/GTIN:
     4004894534982
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 4W LED Unterbauleuchte (25W Licht) COMBI 30 Mobilia 3000K 270lm EEK:A+

Die LED Lightbar Switch 5W von Müller Licht überzeugt mit schlichtem Design und ihrem universellen Einsatz. So können Sie entscheiden wo Sie für extra warmweißes Licht sorgen möchten.
Hier mit der Länge 30cm.

Technische Daten:

  • Sockel: S14S
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 5
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 310
  • Breite [mm]: 35
  • Höhe [mm]: 56
  • Lichtstrom [lm]: 400
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gewicht [g]: 209
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Lichtausbeute: 68
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
S14S
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
310 / 35 / 56 / - mm
Spannung:
230.00 - 230.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 15,80*
€ 23,00*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 25,29*
€ 35,97*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.