Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Schego LED Unterschrankleuchte Starled Universal, Weiß, 20300397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Schego LED Unterschrankleuchte Starled Universal, Weiß, 20300397
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Schego LED Unterschrankleuchte Starled Universal, Weiß, 20300397
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894533305_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20300397
EAN/GTIN:
     4004894533305
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte Schego LED Unterschrankleuchte Starled Universal, Weiß, 20300397

Die LED Unterbauleuchte Ceiling Light Switch 11W von Müller Licht überzeugt mit schlichtem Design und ihrem universellen Einsatz. So können Sie entscheiden wo Sie für neutralweißes Licht sorgen möchten.
Hier mit der Länge 1m.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 11
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 988
  • Breite [mm]: 32
  • Höhe [mm]: 40
  • Lichtstrom [lm]: 1100
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gewicht [g]: 330
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Lichtausbeute: 76
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
11 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
988 / 32 / 40 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 5,55*
ab € 23,33*
€ 33,10*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 37,03*
€ 51,10*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.