Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-LE_4099854097911_ Herst.-Nr.: 4099854097911 EAN/GTIN: 4099854097911 |
| |
|
| | |
| Ledvance Dekorblende (Ring) für Einbau-Downlight "SPOT COMBO ADJ" Schwenkbar/Rund/Schwarz Dekorring (Blende) für schwenkbares Ledvance Einbau-Downlight "SPOT COMBO ADJ"
Technische Daten:- Durchmesser [mm]: 81,5
- Höhe [mm]: 3,7
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Material: Aluminium
Weitere Informationen: | | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | / / 3,7 / 81,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,04* | € 4,04* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 3,69* | € 5,58* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,92* | € 5,92* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 4,69* | € 6,03* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,05* | € 6,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|