Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-LE_4058075747784_ Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4058075747784 |
| |
|
| | |
| LED CLA EA 4W (60W) E27 830 KLAR 300°
Technische Daten:- Ausstrahlwinkel [°]: 360
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Energieeffizienzklasse: A
- Farbwiedergabe Klasse: 80
- Schutzart: IP65
Weitere Informationen: | | Farbtemperatur: | 4000 Kelvin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, leuchtmittel birnenform 2700k, birnenlampe, e27 sockel ledvance |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,07* | € 13,07* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 7,50* | ab € 10,73* | € 16,96* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,89* | € 17,16* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 12,87* | € 18,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,67* | € 37,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|