Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART WIFI ORBISMAGNET 450X450TW BKLEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMART WIFI ORBISMAGNET 450X450TW BKLEDV
SMART WIFI ORBISMAGNET 450X450TW BKLEDV
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075572751_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075572751
EAN/GTIN:
     4058075572751
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte WIFI Smart+ 42W Tunabale White weiß dimmbar

Smarte Deckenleuchte mit Hauptlicht und WiFi Technologie mit einstellbarer Lichtfarbe von warmen bis kaltem Licht. Das schlichte Design besticht durch Funktionalität und einer langen Lebensdauer von 30.000 Stunden

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 42
  • Länge [mm]: 450
  • Breite [mm]: 450
  • Höhe [mm]: 86
  • Lichtstrom [lm]: 2500
  • Ausstrahlwinkel [°]: 110
  • Farbtemperatur [K]: 3000...6500K
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzart: IP20
  • Material: Stahl
Weitere Informationen:
Leistung:
42 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Lebensdauer:
30000 Stunden
Farbtemperatur:
3000...6500K Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
450 / 450 / 86 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, SMART+ Wifi Orbis Magnet Black 450x450mm TW, 4058075572751
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 67,29*
€ 67,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,27*
€ 76,49*
€ 4,98*
ab € 65,16*
€ 82,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,23*
€ 84,73*
Lager 2338
2
€ 5,55*
ab € 68,28*
€ 85,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.