Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-LE_4058075472938_ Herst.-Nr.: 4058075472938 EAN/GTIN: 4058075472938 |
| |
|
| | |
| Ledvance An-Aufbaurahmen für LED Panels 625 x 625 weiß Decken An-Aufbaurahmen für Panel Einlegeleuchten 625mm x 625mm Rastermaß , H = 75 mm weiß. Montagefertig eignet sich der Rahmen mit vormontierten magnetischen Ecken für die einfache und schnelle Montage von LED-Panels als Einzelleuchte. Der Rahmen ist passend für fast alle gängigen Panels.
Technische Daten:- Länge [mm]: 625,5
- Breite [mm]: 625,5
- Höhe [mm]: 75
- Gehäusefarbe: Weiß
- Material: Metall
Weitere Informationen: | | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | 625,5 / 625,5 / 75 / mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Surface Mount Kit, PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H75, LED Panelrahmen, Deckenaufbaurahmen, Deckenanbaurahmen, Panel Surface Mount, Aufbaurahmen, Anbaurahmen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,98* | € 36,98* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 38,71* | € 38,71* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,92* | € 43,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 33,55* | € 43,39* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 5,55* | ab € 36,24* | € 46,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|