Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenzubehör: für Leuchte, SURFACE BULKHEAD RING / 1-er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtenzubehör: für Leuchte, SURFACE BULKHEAD RING / 1-er-Pack
Leuchtenzubehör: für Leuchte, SURFACE BULKHEAD RING / 1-er-Pack
Leuchtenzubehör: für Leuchte, SURFACE BULKHEAD RING / 1-er-Pack
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075399334_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075399334
EAN/GTIN:
     4058075399334
Suchbegriffe:
Dekorring

Leuchtenzubehör: für Leuchte, SURFACE BULKHEAD RING / 1-er-Pack

Schlichter, weißer Abdeckring für die Ledvance SURFACE BULKHEAD 250 Wand- und Deckenleuchte. Der Abdeckring ist leicht aufzustecken und ist sehr gut verarbeitet. Der Abdeckring hat hier die Farbe Weiß, für eine moderne, schlichte Optik die sich in alle Räume perfekt eingliedert.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: -
  • Durchmesser [mm]: 258
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 57
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
- Watt
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 57 / 258 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 12,01*
€ 12,01*
11 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 9,25*
€ 13,57*
Lager 2338
16
1
€ 7,50*
ab € 10,04*
€ 14,24*
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 14,79*
8
€ 5,95*
ab € 11,44*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.