Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Fluter LED: für Boden, WORKLIGHT VALUE H-STAND-PO, 50 W, 220…240 V, Ausstrahlungswinkel: 110, Cool White, 4000 K, Gehäusematerial: Aluminium, IP44, 1-e...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Fluter LED: für Boden, WORKLIGHT VALUE H-STAND-PO, 50 W, 220…240 V, Ausstrahlungswinkel: 110, Cool White, 4000 K, Gehäusematerial: Aluminium, IP44, 1-e...
LEDVANCE Fluter LED: für Boden, WORKLIGHT VALUE H-STAND-PO, 50 W, 220…240 V, Ausstrahlungswinkel: 110, Cool White, 4000 K, Gehäusematerial: Aluminium, IP44, 1-e...
LEDVANCE Fluter LED: für Boden, WORKLIGHT VALUE H-STAND-PO, 50 W, 220…240 V, Ausstrahlungswinkel: 110, Cool White, 4000 K, Gehäusematerial: Aluminium, IP44, 1-e...
LEDVANCE Fluter LED: für Boden, WORKLIGHT VALUE H-STAND-PO, 50 W, 220…240 V, Ausstrahlungswinkel: 110, Cool White, 4000 K, Gehäusematerial: Aluminium, IP44, 1-e...
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075322516_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075322516
EAN/GTIN:
     4058075322516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

LEDVANCE Fluter LED: für Boden, WORKLIGHT VALUE H-STAND-PO, 50 W, 220…240 V, Ausstrahlungswinkel: 110, Cool White, 4000 K, Gehäusematerial: Aluminium, IP44, 1-er-Pack

Leistungsstarke Arbeitsleuchte für Montage- oder Bautätigkeiten im Innen- und Außenbereich. Ausgestattet mit 2 Steckdosen (bis zu 3000 W Anschlußleistung) können komfortabel Elektro-Werkzeuge an die robuste Leuchte angeschlossen werden. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen Ein/Aus Schalter. Auch bei ausgeschaltetem Licht werden die Steckdosen mit Strom versorgt. Mittels Schnellverschluß kann der Leuchtenkopfwinkel präzise auf den Arbeitsbereich ausgerichtet werden. Mit einer Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Versionen wird der Arbeitsbereich gleichmäßig ausgeleuchtet.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 50
  • Länge [mm]: 278
  • Breite [mm]: 270
  • Höhe [mm]: 375
  • Lichtstrom [lm]: 4500
  • Ausstrahlwinkel [°]: 110
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP44
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.