Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2338L-LE_4058075276611_ Herst.-Nr.: 4058075276611 EAN/GTIN: 4058075276611 |
| |
|
|  |  |
 | Osram LED Strip Profil Wide -PW01/MB Robuster, schlichter Miniclip für Profilschienen.
Technische Daten:- Leistung [W]: -
- Durchmesser [mm]: -
- Länge [mm]: 9
- Breite [mm]: 26,3
- Höhe [mm]: 7,5
- Lichtstrom [lm]: -
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Lebensdauer [h]: -
- dimmbar: nein
- Lichtfarbe code: -
- Gehäusefarbe: silber
- Schutzklasse: -
- Schutzart: -
- Material: Aluminium
- batteriebetrieben: n
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEDvanceStripSystem, LED System, Zubehör LED, Zubehör LED-Modul |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,15* | € 1,15* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 100 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,00* | € 1,24* |  |  |  | | |  | | 100 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,24* | € 1,52* |  |  |  | Lager 2338 | 15 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,50* | ab € 0,90* | € 1,69* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,95* | € 1,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2338 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2338 |  | Versand: Lager 2338 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 30,00* | € 5,55* |  | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|