Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED Lichtband-Leuchte, Leuchte für Innenanwendungen, Kaltweiß, 30,0 mm x 600,0 mm, TUBE KIT Lichtleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE LED Lichtband-Leuchte, Leuchte für Innenanwendungen, Kaltweiß, 30,0 mm x 600,0 mm, TUBE KIT Lichtleiste
LEDVANCE LED Lichtband-Leuchte, Leuchte für Innenanwendungen, Kaltweiß, 30,0 mm x 600,0 mm, TUBE KIT Lichtleiste
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075265073_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075265073
EAN/GTIN:
     4058075265073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led 3000k

LEDVANCE LED Lichtband-Leuchte, Leuchte für Innenanwendungen, Kaltweiß, 30,0 mm x 600,0 mm, TUBE KIT Lichtleiste

Mit dieser Kombination von Unterbauleuchte und LED-Röhre profitieren Sie von vielen Vorteilen, wieder langen Lebensdauer, der hohen Lichtqualität und der großen Energieersparnis. Mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial ist die Leuchte schnell und einfach montiert und kann sofort für die passende Lichtsituation sorgen. Hier in der Lichtfarbe 830, ein warmes, angenehmes Weiß.
Durch das schlichte Design, den integrierten AN/AUS-Schalter und den breiten Ausstrahlwinkel ist die Leuchte ein richtiges Allround-Talent.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 21,5
  • Durchmesser [mm]: 30
  • Länge [mm]: 1500
  • Breite [mm]: 35
  • Höhe [mm]: 36,5
  • Lichtstrom [lm]: 1890
  • Ausstrahlwinkel [°]: 150
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
1890 Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
21,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A
Lebensdauer:
30000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1500 / 35 / 36,5 / 30 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: unterbauleuchte led, unterbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.