Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear LED FLAT SENSOR 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Linear LED FLAT SENSOR 4000K
Linear LED FLAT SENSOR 4000K
Linear LED FLAT SENSOR 4000K
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075264618_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075264618
EAN/GTIN:
     4058075264618
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Hängeleuchte

Ledvance Unterbauleuchte Linear LED Flat 12W 840 120° NODIM mit Sensor

Die perfekte Unterbauleuchte von Ledvance. Profitieren Sie von einem geringen Energieverbrauch dank der fest verbauten LED Technik. Die Leuchte verfügt über einen Bewegungssensor.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 12
  • Länge [mm]: 527
  • Breite [mm]: 67
  • Höhe [mm]: 19
  • Lichtstrom [lm]: 840
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: silber
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
12 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
- Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
527 / 67 / 19 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 20,59*
€ 20,59*
15 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 18,94*
€ 23,56*
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 19,08*
€ 23,59*
1
€ 8,50*
ab € 23,67*
€ 23,67*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 29,34*
€ 38,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.