Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear LED Slim 30cm RGBW - 4W / 230LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Linear LED Slim 30cm RGBW - 4W / 230LM
Linear LED Slim 30cm RGBW - 4W / 230LM
Linear LED Slim 30cm RGBW - 4W / 230LM
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075227651_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075227651
EAN/GTIN:
     4058075227651
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led 3000k

Ledvance Unterbauleuchte Linear LED Slim RGBW 4W 840 110° DIM inkl. Fernbedienung

Eine perfekte Unterbauleuchte von Ledvance. Profitieren Sie von einem geringen Energieverbrauch dank der fest verbauten LED Technik. Die Leuchte wird mit Fernbedienung geliefert. Die Lichtfarbe ist einstellbar / RBGW.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 4
  • Länge [mm]: 300
  • Breite [mm]: 49
  • Höhe [mm]: 18
  • Lichtstrom [lm]: 230
  • Ausstrahlwinkel [°]: 110
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: grau
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
4 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
30000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
300 / 49 / 18 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: unterbauleuchte led, unterbauleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 22,55*
€ 22,55*
26 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 21,10*
€ 26,46*
1
€ 5,46*
ab € 21,72*
€ 30,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,53*
€ 31,11*
Lager 2338
2
1
€ 5,55*
ab € 32,10*
€ 43,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.