Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Vintage Edition 1906, Deckenleuchte mit E27 Sockel, Oranges Glas, Ohne Leuchtmittel, Carved Pendant Pear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Vintage Edition 1906, Deckenleuchte mit E27 Sockel, Oranges Glas, Ohne Leuchtmittel, Carved Pendant Pear
LEDVANCE Vintage Edition 1906, Deckenleuchte mit E27 Sockel, Oranges Glas, Ohne Leuchtmittel, Carved Pendant Pear
LEDVANCE Vintage Edition 1906, Deckenleuchte mit E27 Sockel, Oranges Glas, Ohne Leuchtmittel, Carved Pendant Pear
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075217225_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075217225
EAN/GTIN:
     4058075217225
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
E27 Sockel
Leuchtmittel E27

LEDVANCE Vintage Edition 1906, Deckenleuchte mit E27 Sockel, Oranges Glas, Ohne Leuchtmittel, Carved Pendant Pear

Wenn Sie auf der Suche nach einer Leuchte sind, die garantiert für eine warme und angenehme Lichtatmosphäre sorgt, werden Sie hier fündig!
Die Hängeleuchte Carved Pear von Ledvance verspricht dank ihres Lampenschirms aus orangenem Rauchglas ein gemütliches Ambiente. Bei der Auswahl des Leuchtmittels empfehlen wir Ihnen Vintage-Lampen, um das größtmögliche Potential aus Ihrer Leuchte herauszuholen. Hier werden Ihnen dank der gängigen E27-Fassung kaum Grenzen gesetzt. Die Installation der Leuchte verläuft spielend einfach, sodass Sie schnell in den Genuss des Lichts kommen.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 40
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: 100
  • Höhe [mm]: 1500
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: orange
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Glas
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
max. 40 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / 100 / 1500 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
2
€ 4,90*
ab € 41,63*
€ 59,50*
Lager 2338
1
€ 5,55*
ab € 44,96*
€ 61,01*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075217188
ab € 37,69*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075217164
ab € 43,92*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075217300
ab € 75,30*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075217287
ab € 41,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.