Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Vintage Edition 1906, Tischleuchte mit E27 Sockel, Rauchgraues Glas, Ohne Leuchtmittel, Globe Table


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Vintage Edition 1906, Tischleuchte mit E27 Sockel, Rauchgraues Glas, Ohne Leuchtmittel, Globe Table
LEDVANCE Vintage Edition 1906, Tischleuchte mit E27 Sockel, Rauchgraues Glas, Ohne Leuchtmittel, Globe Table
LEDVANCE Vintage Edition 1906, Tischleuchte mit E27 Sockel, Rauchgraues Glas, Ohne Leuchtmittel, Globe Table
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075216846_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075216846
EAN/GTIN:
     4058075216846
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Arbeitsplatzlampe

LEDVANCE Vintage Edition 1906, Tischleuchte mit E27 Sockel, Rauchgraues Glas, Ohne Leuchtmittel, Globe Table

Die schöne Vintage 1906 Globe Tischleuchte von Ledvance ist ein absoluter Hingucker!
Der große Glaslampenschirm lenkt die Aufmerksamkeit auf das Leuchtmittel, bei dem Ihnen, dank der E27-Fassung, eine große Auswahl zur Verfügung steht.
Die Installation verläuft schnell und einfach, damit Sie sofort in den Genuss der angenehmen Lichtatmosphäre kommen, die durch das Rauchglas entsteht.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 40
  • Durchmesser [mm]: 200
  • Länge [mm]: 200
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 540
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: nein
  • Material: Glas
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
max. 40 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
200 / - / 540 / 200 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 35,90*
€ 49,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,30*
€ 61,06*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.