Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-LED-Einbauleuchte, 25 W, IP44, 4 K, Lampen, Beleuchtung und Blinker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfall-LED-Einbauleuchte, 25 W, IP44, 4 K, Lampen, Beleuchtung und Blinker
Notfall-LED-Einbauleuchte, 25 W, IP44, 4 K, Lampen, Beleuchtung und Blinker
Notfall-LED-Einbauleuchte, 25 W, IP44, 4 K, Lampen, Beleuchtung und Blinker
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075204287_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075204287
EAN/GTIN:
     4058075204287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Notfall-LED-Einbauleuchte, 25 W, IP44, 4 K, Lampen, Beleuchtung und Blinker

Das Emergency Downlight 25W von Ledvance sorgt in Notfallsituationen für Erleuchtung!
Sollte es mal einen Stromausfall geben, übernimmt automatisch die verbaute Batterie den Betrieb und kann so ca. 3h lang für Licht sorgen. Die Sicherheits-Funktion kann jederzeit manuell getestet werden, sodass Sie stets sicher gehen können, dass die Leuchte in Notsituationen auch funktioniert. Ansonsten bietet das Downlight, dank modernster LED-Technik, einen effizienten Betrieb, bei sehr hoher Lebensdauer von bis zu 45.000 Stunden! Der IP44 Schutz sorgt dafür, dass die Leuchte auch an Orten eingebaut werden kann, bei denen erhöhte Feuchtigkeit auftritt. Dies bietet einen weiteren wichtigen Vorteil für Sie!
Hier in der Lichtfarbe 840 - neutralweiß und mit erforderlichem Deckenausschnitt von Ø200mm.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 25
  • Durchmesser [mm]: 215
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 61
  • Lichtstrom [lm]: 2370
  • Ausstrahlwinkel [°]: freistrahlend/diffus
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 45000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Einbautiefe [mm]: 120.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 200
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • Lichtausbeute: 95
  • Material: Aluminium, Kunststof
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: ledvance downlight, downlight, einbau downlights led, LED, Downlights, Leuchte für Empfang, Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.