Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANEL IndiviLED© DALI 625 33 W 4000 K PANEL INDV DALI 625 33W/4000K LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANEL IndiviLED© DALI 625 33 W 4000 K PANEL INDV DALI 625 33W/4000K LEDV
PANEL IndiviLED© DALI 625 33 W 4000 K PANEL INDV DALI 625 33W/4000K LEDV
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075201279_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075201279
EAN/GTIN:
     4058075201279
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
ledvance vorschaltgerät
vorschaltgerät

PANEL IndiviLED© DALI 625 33 W 4000 K PANEL INDV DALI 625 33W/4000K LEDV

Quadratische Einbauleuchten mit IndiviLED© Optik und DALI-Vorschaltgerät, 625 mm. Produkteigenschaften: Jede LED mit individueller Linse und Reflektor für UGR <16 und homogene Lichtverteilung. Lebensdauer (L80/B50): bis zu 50.000 h (bei 25 °C). Metallgehäuse, Linsen und Reflektoren aus Polycarbonat (PC). Lichtstrom: bis zu 4.000 lm. Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W. Anfängliche Farbkonsistenz: < 4 SDCM (Schwellwerteinheit). Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12: 850 °C. Voreingestellter DALI-Treiber enthalten. Produktvorteile: Hohe Kompatibilität dank DALI-2 Zertifizierung. Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung dank der IndiviLED©-Optik. Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden). Robustes Gehäuse mit IK08. Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. Weitere Varianten mit Notbeleuchtung-Funktion gemäß IEC 60598-2-22 zusätzlich verfügbar. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Flure. Büroräume. Konferenzräume. Empfangsbereiche. Eingangsbereiche. Aufzüge. Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm. Technische Ausstattung: Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich. Sicherungsseil für Leuchten enthalten. Externes Vorschaltgerät enthalten.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 600
  • Breite [mm]: 620
  • Höhe [mm]: 13
  • Ausstrahlwinkel [°]: breitstrahlend 41-80
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Stromart: AC
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: weiß
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Einbautiefe [mm]: 50.00
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP40
  • Material: Kunststoff strukturi
Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchte, LED Platte, LED-Wandeinbauleuchte, LED Leuchte, Shoplicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.