Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE DL SLIM DN105 6W DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEDVANCE DL SLIM DN105 6W DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20
LEDVANCE DL SLIM DN105 6W DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20
LEDVANCE DL SLIM DN105 6W DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075078970_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075078970
EAN/GTIN:
     4058075078970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LEDVANCE DL SLIM DN105 6W DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20

Das LED Slim Round Downlight 6W Ø105mm von Ledvance ist der ideale, stromsparende Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen. Sie besticht durch ihr schlankes Gehäuse, die geringe Einbautiefe und eine hohe Lichtausbeute. Dank einem integrierten Treiber und dem schnellen Anschluss gestaltet sich die Installation besonders einfach. Das 6W Downlight verfügt über ein modernes und funktionales Design, ebenso verbreitet es ein angenehmes, homogenes Licht. Durch die Anschlussbox mit Steckklemme kann die Leuchte ohne Werkzeug angeschlossen werden. Zusätzlich kann die Leuchte mit einem Rahmen erweitert werden, durch diesen ist die Leuchte auch für Aufputzmontagen geeignet.
Hier in der Lichtfarbe 830-warmweiß.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 6
  • Durchmesser [mm]: 118
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 30
  • Lichtstrom [lm]: 420
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Einbautiefe [mm]: 50.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 105
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 10
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 9,38*
€ 9,38*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 6,69*
€ 9,65*
Lager 2338
12
1
€ 7,50*
ab € 6,94*
€ 9,65*
1
€ 4,00*
ab € 7,61*
€ 10,57*
1 Tag
26
1
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 11,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075079151
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.