Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED NACHTLICHT ORISA 0,28W 830 SCHWARZ ECKIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED NACHTLICHT ORISA 0,28W 830 SCHWARZ ECKIG
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339373953_L1
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     37395
EAN/GTIN:
     5905339373953
Suchbegriffe:
Nachtlicht
nachtlicht

Kanlux Steckdosen-Nachtlicht "ORISA B" 0,28W warmweiß Schwarz

Ultraflaches Steckdosen-Nachtlicht mit indirekter Lichtverteilung und Dämmerungssensor zum automatischen Ein- und Ausschalten in Abhängigkeit zum Tageslicht.

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 84
  • Breite [mm]: 60
  • Höhe [mm]: 52
  • Lichtstrom [lm]: 5
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • dimmbar: nein
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
5 Lumen
dimmbar:
nein
Sockel:
LED Modul fix
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
84 / 60 / 52 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: 37395, ORISA LED WW B, Steckdosenlicht, Steckdosen-Nachtlicht, Orientierungslicht, LED-Nacht-Orientierungsleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.