Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAR N PADAPTOR-W (33266)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEAR N PADAPTOR-W (33266)
TEAR N PADAPTOR-W (33266)
TEAR N PADAPTOR-W (33266)
TEAR N PADAPTOR-W (33266)
TEAR N PADAPTOR-W (33266)
TEAR N PADAPTOR-W (33266)
TEAR N PADAPTOR-W (33266)
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339332660_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     33266
EAN/GTIN:
     5905339332660
Suchbegriffe:
33266
TEAR N PADAPTOR-W
TEAR
3 Phasen Stromschiene

Kanlux Leuchten-Adapter "TEAR N PADAPTOR-W" für "TEAR 3-Phasen-Stromschiene" Weiß

Leuchten-Anschluss-Adapter für das modulare "TEAR 3-Phasen-Stromschienensystem" (220V-240V). Mit einer Vielzahl an Zubehörelementen und verschiedenen Leuchten, eröffnet "TEAR" nahezu grenzenlose Spielräume zur individuellen Lichtgestaltung. Für unterschiedliche Systemkonfigurationen sind die montagefreundlichen "TEAR-Komponenten" in zwei Farben (Schwarz o. Weiß) erhältlich. Das System bietet sich überall dort an, wo hohe Fexibilität bei der Anordnung der Lichtquellen gefordert ist.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 85
  • Breite [mm]: 32
  • Höhe [mm]: 55
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
85 / 32 / 55 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Leuchten-Adapter, Anschlussadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.