Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-LED-Lampe IQ-LED GU10 7W S3-CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochvolt-LED-Lampe IQ-LED GU10 7W S3-CW
Hochvolt-LED-Lampe IQ-LED GU10 7W S3-CW
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339298089_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     29808
EAN/GTIN:
     5905339298089
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Hochvolt-LED-Lampe IQ-LED GU10 7W S3-CW

Die LED-Reflektorlampe IQ-LED 7W von Kanlux eignet sich hervorragend um Shops oder Wohnräume zu beleuchten. Durch moderne LED-Technologie ist diese Lampe besonders energiesparend. Hier in der Lichtfarbe 965, strahlt die Lampe ein angenehm tageslichtweißes Licht aus und sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Mit der IQ-LED können Sie einfach und effizient herkömmliche Halogenlampen durch moderne Technologie ersetzen.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 7
  • Lichtstrom [lm]: 580
  • Ausstrahlwinkel [°]: 36
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Netzfrequenz [Hz]: 50
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 95
  • Lichtfarbe code: 965
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 75
Weitere Informationen:
Leistung:
7 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
6500 Kelvin
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.