Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQ LED PAR16 REFL. 7W (60W) GU10 RA95 940 36° 29807 580lm 25000h NODIM 57x50mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQ LED PAR16 REFL. 7W (60W) GU10 RA95 940 36° 29807 580lm 25000h NODIM 57x50mm silber
IQ LED PAR16 REFL. 7W (60W) GU10 RA95 940 36° 29807 580lm 25000h NODIM 57x50mm silber
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339298072_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     29807
EAN/GTIN:
     5905339298072
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
led hochvolt reflektorlampe gu10
leds mit stecksockel

Kanlux LED Reflektorlampe IQ-LED 7W (75W) GU10 940 36° NODIM

Die LED-Reflektorlampe IQ-LED von Kanlux eignet sich hervorragend um Shops oder Wohnräume zu beleuchten. Durch moderne LED-Technologie ist diese Lampe besonders energiesparend. Hier in der Lichtfarbe 940, strahlt die Lampe ein angenehm neutralweißes Licht aus und sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Mit der IQ-LED können Sie einfach und effizient herkömmliche Halogenlampen durch moderne Technologie ersetzen.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 7
  • Lichtstrom [lm]: 580
  • Ausstrahlwinkel [°]: 36
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Netzfrequenz [Hz]: 50
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 95
  • Lichtfarbe code: 940
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 75
Weitere Informationen:
Leistung:
7 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: led hochvolt reflektorlampe 7w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.